Toepassingen : Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Vaste montage in het zicht, bevestiging door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten. Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Eigenschappen : YMvK Dca voldoet aan de brandklasse Dca-s2, d2, a3 volgens NEN-EN 50575. Geschikt voor toepassingen in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Opmerkingen : Gebruik VO-YMvKas Dca of VG-YMvKas Dca wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd. Vanaf 35 mm2 geleiderdoorsnede gaat YMvK Dca over in YMvK Dca rss.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Loodmantel
Mantelkleur
Nom. spanning U
Geleidermateriaal
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Materiaal aderisolatie
Gewicht
Mantelmateriaal
Geleidervorm
Nom. spanning U0
Scherm
Adercodering
Buitendiameter circa
Litze
Afscherming langswaterdicht
Buitenveldsturing
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Aderscherm
Concentrische geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Met aardgeleider
Geleider langswaterdicht
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Kabelgeometrie
Oppervlakte geleider
Glasvezelelement
Rookarm volgens IEC 61034-2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geschikt als installatiekabel
Bewapening/armering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Binnenveldsturing
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Vochtbarrière
Kabel dwarswaterdicht
Adercodering volgens HD 308 S2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Specificatie aderisolatie
Max. treksterkte tijdens installatie
Geleiderweerstand bij 20°C